3M(スリーエム)
電磁ガードシールドスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(10本)
1本
1ケース(10本)
1ケース(5本)
質量(g)
210
305
465
135
210
690
930
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
24883619
品番
DS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途
摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(m)
10
特性
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
材質
金属箔付ガラス繊維
質量(g)
210
規格
UL規格対応 (file E120470)