曜日別特売
TEC-50BK エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO 24887137

TEC-50BK エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO 24887137
TEC-50BK エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO 24887137
TEC-50BK エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO 24887137
TEC-50BK エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO 24887137

エッジクッションテープ(屋内用)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(10巻)
ブラック
内容量1ケース(10巻)注文コード24887137品番TEC-50BK
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。

用途
台車などのバンパーとして。
ブラック使用場所屋内テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)4基材発泡ポリエチレン粘着剤ウレタン系特性衝撃吸収力、耐候性主な用途保護用幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316465
2024-07-31
用途: 家具の角に
ピデスアート製造業

テーブルや家具の角に足をぶつけてもだいじょうなように購入。
白い家具が多いので白があって良かったです。

対象商品 : 37316447
2021-02-18
用途: ガレージ内の車の保護
サービス業

狭いガレージで車が壁にこすらないように保護材として使用。壁へのくっつきもよく、使いやすいです。

対象商品 : 48934925
2017-06-17
用途: 室内の手摺のカバー
その他業種

高齢者の室内手摺の両端に取り付けて、当たった時のクッションとしました。

対象商品 : 37316456
2016-12-14
用途: 自動車荷台のアオリ保護

耐候性、粘着剤が剥がし易いなどのキーワードでセレクトしました。
ピックアップトラックのアオリ天面の保護に貼っています。
粘着力は青空駐車の車で使っていても充分です。
商品はかなりスポンジーな仕上がりなので、あまり強度は無さそうでした。実際、このクッションを挟んで自動車の外装部品をボルト止めしましたが振動でクッションがぐちゃぐちゃになりました(ゴム系のクッションは何年も持ったのですが)。
私の用途では、もう少しゴム系に近い硬めのもので屋外仕様に耐えられるモノがあると非常にうれしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 37316456
2016-12-03
用途: ドアの内張りの音止め

欲しい暑さのテープ付きスポンジテープを探していました。
バッチリです

対象商品 : 37316456
2016-10-01
用途: 傷つけたくない箇所に貼り付けて使用

車の荷物の出し入れで、後部ドア、バンパーを傷つけるので、このテープを張って保護しています。

対象商品 : 48934934
2023-12-31
用途: 工具の傷防止養生

再粘着を謳っているがほとんどの場合、ほこりなどの異物が付着するので再貼付は考えない方が良い。それよりも粘着力を強くしてほしい。
結構はがれやすい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37316456
2015-11-08
用途: 衝撃保護

クッション性もいいしはがしても粘着剤が残らない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする