LNIGHT 蓄光フィルム L-NIGHT 中川ケミカル 24887566

LNIGHT 蓄光フィルム L-NIGHT 中川ケミカル 24887566
LNIGHT 蓄光フィルム L-NIGHT 中川ケミカル 24887566

蓄光フィルム L-NIGHT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内容量1ケース(50枚)注文コード24887566品番LNIGHT
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

独自の印刷方法により光を透過しつつ蓄光します。
粘着剤付なので簡単に切ってお使いいただけます。

用途
LED蛍光灯・窓ガラスなど光を透過する物に貼ると照度をなるべく落とさずに停電対策をすることができます。
蓄光テープとしてもお使いいただけます。
グリーンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)0.25テープ厚さ(mm)0.41基材蓄光層/塩ビフィルム粘着剤アクリル系粘着力18(対ガラス)N/25mm特性蓄光主な用途表示・安全用質量(g)10.6
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする