曜日別特売
G10-A4-10P ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCO 24890174

G10-A4-10P ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCO 24890174
G10-A4-10P ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCO 24890174

ゴム製すべり止めシートシートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(10セット×10枚)
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.3
内容量1ケース(10セット×10枚)注文コード24890174品番G10-A4-10P
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。

用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。ブラックテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.3テープ厚さ(mm)1基材EPDMゴム使用場所屋内用質量(g)800主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
注意
※幅1200のタイプは粘着剤が付いている幅は1170mmになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする