TRUSCO
エッジクッションテープ(屋内外用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(10巻)
1巻
1ケース(10巻)
色
ホワイト
ブラック
グレー
ホワイト
イエロー
レッド
グリーン
ブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻)
注文コード
24890549
品番
TEC-100W
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途
台車などのバンパーとして。
色
ホワイト
使用場所
屋内・屋外
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
2
基材
発泡ポリエチレン
粘着剤
ウレタン系
特性
衝撃吸収力、耐候性
主な用途
保護用
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
質量(g)
40
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ