曜日別特売
WL30XHJR エンジンポンプ ホンダ 24890687

エンジンポンプ

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード24890687品番WL30XHJR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
吸入/吐出口径(mm)80最大揚程(m)23、(吸込)7.5最大吐出量(L/min)1100付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンドトラスコ品番495-4947種類空冷4ストローク単気筒OHV寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×385×435使用燃料自動車用無鉛ガソリン乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)3.1連続運転時間(h)約1.9点火方式トランジスタ式マグネト点火エンジン形式GP160H始動方式リコイルスターター(手動)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.6[4.9]/3600エンジン総排気量(cm3)163

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24890662
2024-06-16
用途: 灌水作業に
農・林・水産業

沢山水量が出てよくて吸水のカップリングが欲しいです。

対象商品 : 24890653
2019-09-06
用途: 散水用
株式会社本田技術研究所4輪R&Dセンター製造業

商品については大変良いのですが、製造メーカーでのユーザー登録が出来ない。どのようにしたらメーカー登録が出来るか知りたい。メーカーに聞くと可動確認後となっているがガソリンもオイルも入ってない状態で渡されているので、誰が品質保証確認をしてくれるのか教えて欲しい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 24890653
2018-08-10
用途: 緊急時の消火用水ポンプとして購入
製造業

貯水槽の容積から逆算した吐出量と消火用ホース径でこの機種を選んだ。試しで消火用ホースを着けて使用出来たので、消防車が来るまでの緊急用として使えそうである。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする