曜日別特売
TNS-2510 ノンスリップテープ 25mm幅 TRUSCO 24890838

ノンスリップテープ 25mm幅

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(20巻)
グリーン
テープ長さ(m)10
内容量1ケース(20巻)注文コード24890838品番TNS-2510
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。グリーンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力20/25N/mm砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム使用場所屋外用質量(g)300引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用アズワン品番64-8730-94
注意
※10m巻にはつなぎ目が入ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62533294
2023-12-31
用途: トラックのリアバンパーの上部に貼り付け。乗降時の滑り止め用に貼り付け。

ハサミで簡単にカット後に脱脂して貼り付け、ゴムハンマーで圧着作業。
色が赤色で目立つし濡れていても滑ることなく乗降出来ます。
コスパ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする