アスベル
レンジ名人 長角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(3個)
1個(3個)
1個(2個)
容量(mL)
300
300
510
680
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(3個)
注文コード
24891888
品番
3701
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。
さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
材質
ポリピロピレン
形状
長角型
サイズ
S
容量(mL)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×96×47
電子レンジ
可