DAIKO(大光電機)
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
6.8
注文コード
24892394
品番
DXL-81036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
消費電力(W)
6.8
光源色
電球色
材質
鋼板/金色メッキ、ガラス/乳白(模様入り)
質量(kg)
0.8
色温度(K)
2800
高さ(mm)
190
径(Φmm)
20
LEDランプ
調光不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。