DXL-81080B LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機) 24892428

LED内玄関・小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)5.5注文コード24892428品番DXL-81080B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。

消費電力(W)5.5光源色電球色材質プラスチック/白、アクリル/乳白質量(kg)0.3色温度(K)2700LEDランプ交換不可、調光不可エネルギー消費効率(Lm/W)58.2光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)135×80演色指数(Ra)83定格光束(Lm)320
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする