KHC5130A マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器) 24892694

マイナスイオンカーリングドライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード24892694品番KHC5130A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。

付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ幅(mm)234ネイビー高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする