曜日別特売
KBE3250W LEDミラー コイズミ(小泉成器) 24892764

LEDミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード24892764品番KBE3250W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

美しさが映えるLEDミラー。スタンドと手鏡の2WAYタイプ。
3色調光が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。
スタンドに立てても、手鏡としても使用できる2WAYタイプ。
便利な小物置き付きスタンド。

付属品USBケーブル、スタンド形状四角幅(mm)230ホワイト高さ(mm)333質量(g)410タイプスタンド/手鏡奥行(mm)26電源充電式充電時間(時間)約4使用時間(時間)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする