曜日別特売
FG26HL2 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) 不二空機 24893487

エアストレートグラインダー(長軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード24893487品番FG26HL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,200

インロー式コレットチャックで芯ぶれ精度を最少限におさえています。別売コレットブッシュを装置すれば3mmコレットとしても使用可能です。0.03mm以下の芯ブレ精度を実現。軽量・コンパクト。低騒音。高回転・ハイパワー。高耐久性。長軸部149mm

用途深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げに、鋳物の内面バリ取り作業、部品の内面仕上げ作業、エンジン部品等の内面修正作業排気口側方トラスコ品番771-2707全長(mm)263タイプ長軸無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6ハンドルロール式使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.55コレット内径(Φmm)6ホース取付口1/4in寸法(外径×厚さ)(mm)(適合砥石)25×12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24893487FG26HL244408097FG-26HL-20N 6FG26HL2 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 44408097長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24893487FG26HL249700526FG-26HL-20 6FG26HL2 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 49700526長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする