アスベル
エバン スイングペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
5
10
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24895379
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フタがピタッと素早く止まる、スイングストップ式のフタ。
材質
本体・フタ:PP、モール:PE、バネ:ステンレス鋼
色
ホワイト
容量(L)
5
本体質量(g)
約454
フタの種類
スイング式
本体寸法(cm)
約29.8×16×21.9