曜日別特売
T6116iBK スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ) 多摩電子 24896576

スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24896576品番T6116iBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ
高音質カナル型イヤホン
高感度マイク搭載

コード長さ(m)1.3イヤホン形状カナル型ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40
注意
※メーカーHPの適合表にて適合機種を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24896576
2020-04-03
用途: 運転中の通話、デスクワーク中の音楽を聴く時。
卸売・小売業

悪い所は特になし。
コードの長さも1.4mもあるので他社の物より
断然使い易い。大満足で気にいってます。

対象商品 : 24896576
2017-06-21
用途: 車の運転
フリー カンパニー

スイッチからイヤホンの間が配線が弱い感じがあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする