ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
09140063141
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
結線方法・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
結線方法
クリンプ端子
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24897384
品番
09140063141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タイプ
Han E 保護モジュール
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
シングルモジュール
定格電圧(V)
830
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
16
導体断面積(mm
2
)
0.14~4
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
メス