曜日別特売
09140073001 ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティング 24897409

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は結線方法・サイズ・内容量など82種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
結線方法
クリンプ端子
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24897409
品番
09140073001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
タイプ
Han CD モジュール
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
シングルモジュール
定格電圧(V)
830
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
信号10、パワー40
導体断面積(mm2)
0.14~6
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
7(シグナル 4、パワー 3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
オス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする