JP-INDN インクジェット用インデックスカード サンワサプライ 24898003

JP-INDN インクジェット用インデックスカード サンワサプライ 24898003
JP-INDN インクジェット用インデックスカード サンワサプライ 24898003
JP-INDN インクジェット用インデックスカード サンワサプライ 24898003
JP-INDN インクジェット用インデックスカード サンワサプライ 24898003

インクジェット用インデックスカード

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード24898003品番JP-INDN
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

DVD・CDプラケース用インデックスカードが自作できる用紙です。
つやなしマットタイプです。
フタ用、ボトム用のインデックスカードが一度に作れます。
両面印刷できる、厚手タイプの用紙です。
表面は高解像度~中解像度(1,440~360dpi)対応、裏面は高解像度(1,440dpi)~モノクロ対応です。
ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、カードが作れます。

白色度(%)91セット内容フタ用・ボトム用(各1面)材質マット寸法(mm)210×297サイズA4対応機種インクジェットプリンタ質量(g/m2)181±9カードサイズ(mm)フタ用/120×120、ボトム用/150×117アズワン品番64-0890-08
注意
※顔料系インクにも対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898003
2023-09-01
用途: CDジャケットとして使用
サービス業

とても使いやすくて素晴らしい商品です。CDジャケット制作助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする