SX861-300 スクレーパー 300 モノタロウ 24898834

 

SX861-300 スクレーパー 300 モノタロウ 24898834
SX861-300 スクレーパー 300 モノタロウ 24898834
SX861-300 スクレーパー 300 モノタロウ 24898834
モノタロウ

スクレーパー 300

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード24898834品番SX861-300
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。

用途汚れなどのはがし、削り作業刃幅(mm)18全長(mm)300付属品替刃1枚シルバー+オレンジ色クリップ質量(g)約250刃長(mm)100材質(刃)炭層鋼適合替刃共通L型カッター替刃
注意
※刃の交換の際は十分ご注意ください。※刃物ですので、取扱いには注意してください。※幼児のての届かない場所に保管してください。※使用しないときは、危険ですので、必ずブレードカバーを付けて保管してください。※用途外に使用しないでください。※作業中や刃の取替えの際は手袋、保護メガネを着用してください。※替刃正確に装着されているかどうか確認の上、使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898834
2025-10-28
用途: ガラス面のシールはがしペンキ作業
安田工業建設業・工事業

替刃がカッターの刃なのでエンドレスに性能を保持できてとても良い
しかも値段が安く満足してます。

対象商品 : 24898834
2023-05-09
用途: 車のガラスなどに使用
金融・保険業

カッターナイフの替え刃を使用しているので専用の物探さなくてすむので重宝すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24898834
2022-09-30
用途: 壁紙の剥がし
キュロス建設業・工事業

市販のカッター刄を取り付けることができて、作業性もとても良いと思います。値段もお買い得です。

2が参考にしています
対象商品 : 24898834
2022-09-16
用途: 仕事に
大泉石材工業

コスパ的に最高です!また機会があったら買わせてもらいます

対象商品 : 24898834
2021-12-07
用途: 内装DIY
サービス業

ビニールクロス剥がし作業が楽に行えるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 24898834
2021-11-28
用途: ケレン作業
勝 産業

通常市販のカッターの替え刃が使えるので、
1流メーカー品よりも安いけど十分に使えます。

対象商品 : 24898834
2021-04-29
用途: 付着した樹脂の除去

最初は刃を当てる角度が悪かったのか、中々役割を果たしてくれませんでしたが、少し慣れて適切な角度で刃先を当てて作業出来る様になってから付着物をどんどん除去してくれる様になりました。効果の高い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24898834
2021-03-17
用途: 床塗料剥がし
製造業

最初手に取ったとき頼りなさそうでしたがいざ使ってみたらとても具合がよかった。作業もスムーズに行えあと2本ほど購入を考えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする