PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア 24898877

商品画像1

PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア 24898877
PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア 24898877
PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア 24898877
PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア 24898877
PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア 24898877
PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア 24898877
PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア 24898877

ネジザウルスZ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24898877品番PZ-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550

狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。
シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。
通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。
グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。

種類ねじプライヤ全長(mm)190切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番819-9083材質高炭素鋼形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ質量(g)180刃部硬度HRC60±2先端くわえ部(mm)Φ2~5.5
関連資料:(8.37MB)
注意
※焼入れ処理された硬度の高いネジ・タッピングネジ・コーススレッド・ドリリングネジ・完全に錆び付いて固着したネジには使用しないでください。
※ネジの頭をつかんで外す工具です。ネジ部には使用しない。タテ溝が破損する原因になります。
※必ず電源を切って作業する。非絶縁工具です。
※サイズの適合しないネジには使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

他にもネジザウルスを持っていますが、こちらのZが大活躍しています。
購入してよかったです。

対象商品 : 24898877
2024-07-07
用途: 固着したネジの取り外し
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

他に「RX」を使用していますが、こちらの「Z」の方が狭い箇所での取り回しがしやすいです。

対象商品 : 24898877
2024-06-20
用途: 安いから
製造業

捻じる方向にトルクが掛かると、よれる感じがする、ザウルス全商品に言えるけど、安いから仕方がないですね

対象商品 : 24898877
2023-08-08
用途: 投光器の取付や配線工事
松田工芸建設業・工事業

この新型のかたちのザウルスは超おすすめです!ある程度細かい作業内容が求められる時に威力を発揮します。ラジオペンチよりも若干幅のある先端、つかむところが若干長い形状、グリップ感も良いです。強いて難点をあげるなら、緑のラバーがクソ暑い気温のせいでちょっと抜けやすいです。でもまぁ、他のペンチやニッパーでもこの炎天下の中ではどれも同じなのですが、、、

対象商品 : 24898877
2023-07-21
用途: 細かい作業
松田工芸建設業・工事業

ネジを掴んだり針金を加工したりと細かい作業をするときに便利です
類似品と比べるとグリップの感じだとか、細かいところでストレスが軽減される感じです。
良い買い物をしました

対象商品 : 24898877
2022-02-03
用途: 日常の備えとして使用
サービス業

日常の多用途目的に購入したが、何にでも使用でき便利この上無い。やはり工具は良い物を購入すべきと感じる逸品である。

対象商品 : 24898877
2021-02-12
用途: ポンプベアリング交換時のネジの取り外し
サービス業

M3のなべネジの頭でしたが なめてしまったので上からくわえ回すことが出来ました。ペンチでもトライしたのですが 並行に溝が切ってあり空回りで出来ません出た。よく効きました。

対象商品 : 24898877
2020-12-26
用途: 入り込んだ場所の ねじ外し
有限会社 日下公三郎商店

様々な作業で 入り込んだところのねじ外しで 苦労したため
ネジザウルスZを 購入。活躍できる場面が 楽しみ。
先端が ガッチリ つかむ感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする