曜日別特売
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952

 

KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952
KU9055FC14S5 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F 空調服 24900952

空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード24900952品番KU9055FC14S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。

用途「暑い職場での作業効率UP」「オフィスでの省エネ」「汗臭・汗疹予防」「熱中症対策」など職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。サイズ3Lダークブルーセット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)胸囲(cm)132混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70裾廻り(cm)92~122アズワン品番64-5221-72
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7cm-8cm開けてご使用ください。 ※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする