タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1800有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×468×1680付属品ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け。傘立・滴受けセット扉1枚分(LKW-KTS)は、オプションになります。材質本体・扉:スチール製/粉体塗装(抗菌加工:ブラックサテン色)、取手:ABS樹脂色ブラックサテン耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20(等分布荷重)、棚板:20、網棚:10鍵コインリターン錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×18001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)239×468×1680