曜日別特売
93743060 Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚 アンセル 24902720

写真はMサイズです

Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXS
内容量1箱(100枚)注文コード24902720品番93743060
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ニトリルグローブ
全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。
パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。
米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65

用途理化学研究用材質ニトリル幅(mm)71厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18ブルーサイズXS入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする