SFKBN-KG2S2H 着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFKBN-KG2S2H 着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902844
SFKBN-KG2S2H 着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902844
SFKBN-KG2S2H 着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902844
SFKBN-KG2S2H 着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902844
SFKBN-KG2S2H 着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902844

着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード24902844品番SFKBN-KG2S2H
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。

用途
工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ナイロンブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする