曜日別特売
GRN-4G 柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体セット シヤチハタ 24903237

GRN-4G 柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体セット シヤチハタ 24903237
GRN-4G 柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体セット シヤチハタ 24903237

柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24903237品番GRN-4G
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。
印面は自由に組み合わせてつくれます。
縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。
サイズの異なる品種であっても、1.0号・初号、2.1・2号、3.3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。(異なるサイズや半角文字での縦・横同時連結はできません。)

寸法(mm)セット:71.2×71.2×71.0文字内容数字質量(g)セット:125.0文字種別数字書体ゴシック体印面サイズ(mm)参考:縦4.0×横3.2商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※文字は下揃いになります。
※文字と文字の間に空白が必要な時は、柄の上下を逆さまに連結してください。
※0号、初号の「,」は半角です。
※「0」は3本セットされています。
※単品は同一のものが5本単位での発注となります。
※インキは内蔵していません。
※印面の別注はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする