曜日別特売
8001385 KR型枠(50mm)高防錆KRW平セパ 外周内外 NSP 24906335

8001385 KR型枠(50mm)高防錆KRW平セパ 外周内外 NSP 24906335
8001385 KR型枠(50mm)高防錆KRW平セパ 外周内外 NSP 24906335
8001385 KR型枠(50mm)高防錆KRW平セパ 外周内外 NSP 24906335

KR型枠(50mm)高防錆KRW平セパ 外周内外

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)基礎幅:135
内容量1箱(100本)注文コード24906335品番8001385
参考基準価格(税別)¥46,490販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
製品厚(1.6 mm )が薄いため、ノロが回り難くなっています。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。ベタ基礎外周部に使用する薄型セパレーター。材質高耐食溶融めっき鋼板幅(mm)基礎幅:135厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.23MB) (0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品はベタ基礎外周で使用する製品です。
※型枠の浮き上がりを防止する爪等が付いていませんので、生コン打設の際は充分にご注意ください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする