CL860-00RX-MB ロールタオルペーパーケース詰替え用 レギュラー CONDOR(山崎産業) 24906500

ロールタオルペーパーケース詰替え用 レギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(12本)注文コード24906500品番CL860-00RX-MB
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

国産のレギュラータイプ。
ロールタオルペーパーケース(FU859-000X-MB)にご使用できます。

材質再生紙100%長さ(m)190ロール幅(mm)200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする