曜日別特売
4903180198986 コンドル 庭箒HG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 24906536

 

4903180198986 コンドル 庭箒HG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 24906536
4903180198986 コンドル 庭箒HG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 24906536
4903180198986 コンドル 庭箒HG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 24906536
4903180198986 コンドル 庭箒HG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 24906536
4903180198986 コンドル 庭箒HG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 24906536
4903180198986 コンドル 庭箒HG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 24906536
4903180198986 コンドル 庭箒HG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 24906536

コンドル 庭箒HG(中太繊維)

(1件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
内容量1本注文コード24906536品番4903180198986
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

落ち葉から大きなゴミまで
日本製の独自繊維で水に強く耐久性抜群

用途道路・側溝・庭など種別長柄材質ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリエチレン、毛/ポリプロピレン幅(mm)230全長(mm)1235質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×1235繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24906536
2024-08-20
用途: 清掃用
教育・研究機関

本物のシダに見えてポリ素材なので、長持ちしそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする