曜日別特売
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554

 

4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554
4903180199006 コンドル 庭箒HG(細繊維) CONDOR(山崎産業) 24906554

コンドル 庭箒HG(細繊維)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)1205
幅(mm)230
内容量1本注文コード24906554品番4903180199006
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

砂ホコリも残さない
日本製の独自繊維で水に強く耐久性抜群

用途タイル床・土間に種別長柄材質ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリエチレン、毛/ポリプロピレン幅(mm)230全長(mm)1205質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×1205繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24906554
2023-06-07
用途: 庭の掃除
日本ケア株式会社医療・福祉・介護関連業

細かい葉っぱなどは集めにくい、立てて置いたら箒が変形してしまうのでぶら下げるようにするしかない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする