CONDOR(山崎産業)
コンドル ベランダ玄関用水切りほうき32
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1個
長さ(mm)
1000
1000
76
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24906658
品番
4903180199259
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ベランダ・玄関の水切りからほこり・髪の毛まで
各公共施設・授業所で使われて実績のあるゴムを採用。
飲食店・理髪店・ペットショップなどに
用途
一般家庭~事業所の様々なシーンに
材質
ハンドル(グリップ)/ポリエチレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド(甲)/ポリプロピレン、ヘッド(ゴム)/合成ゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
330
質量(g)
285
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×30×1000
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応