4903180199068 コンドル ベランダ玄関用スポンジブラシ CONDOR(山崎産業) 24906685

4903180199068 コンドル ベランダ玄関用スポンジブラシ CONDOR(山崎産業) 24906685
4903180199068 コンドル ベランダ玄関用スポンジブラシ CONDOR(山崎産業) 24906685
4903180199068 コンドル ベランダ玄関用スポンジブラシ CONDOR(山崎産業) 24906685

コンドル ベランダ玄関用スポンジブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード24906685品番4903180199068
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

水だけで「ベランダ・玄関」の汚れをかき取る
ヘッドが自由に動いて狭い所もスイスイ掃除。
ミドルサイズなので「力」が入れやすく、ベランダ・玄関の作業がしやすい。

用途
ベランダ・玄関の掃除に
材質毛/ポリプロピレン(抗菌加工)、スポンジ/ポリウレタン、面ファスナー/ナイロン質量(g)33シリーズコンドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする