CONDOR(山崎産業)
バスボンくん バリアコート剤入りバスクリーナー 500ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
24906694
品番
4903180200719
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
強力に汚れを落としてトリプルバリアコート
洗って流すだけで表面コート 防カビ 除菌 防汚
用途
浴室の浴槽・床・壁・いすなどの洗浄
材質
界面活性剤(2.5%アルキルグリコシド)、泡調整剤(ブチルジグリコール)、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤、pH調整剤
質量(g)
587
シリーズ
バスボンくん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×57×220
商品タイプ
本体
効果
防カビ・抗菌・防汚コート