CONDOR(山崎産業)
シューズボックス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1240×330×815
276×330×815
758×330×815
1240×330×815
質量(kg)
27
8
9
17
20
27
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24906904
品番
YSB-05L-ID
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
オープンタイプの定番シューズボックス。
アジャスターによる微調整が可能です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1240×330×815
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×329×220
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
226×329×220
仕様
15足中間棚無し
材質
粉体塗装
質量(kg)
27
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1240×330×815
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません