三吉バルブ
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24908040
品番
M-10BYN
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質(本体)
CAC911
備考
スクリーン:40メッシュ
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
59
規格
10K
寸法W(mm)
0.6
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)
スクリーンSUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材