曜日別特売
SG-501 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911278

本体

SG-501 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911278
SG-501 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911278
SG-501 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911278
SG-501 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911278

閃 ハンディトーチ PK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
光束(Lm)320
明るさ(Lm)320
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
内容量1台注文コード24911278品番SG-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9光束(Lm)320明るさ(Lm)320照射距離(m)121付属品ストラップ、テスト用電池シルバー質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS SG-505 / FLP-2306点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする