TX-2000R T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911339

本体

TX-2000R T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911339
TX-2000R T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911339
TX-2000R T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911339
TX-2000R T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911339
TX-2000R T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911339
TX-2000R T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911339

T-REX ハンディトーチ充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属)
専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属)
専用リチウムイオン充電池3.7V4,500mAh(付属)
光束(Lm)2000
明るさ(Lm)2000~100
内容量1台注文コード24911339品番TX-2000R
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。

付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-20SB)電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属)寸法(Φmm×Lmm)31.5×142防塵防水性能66,67↓1m充電時間(時間)付属専用充電池:約4質量(g)162電池寿命充放電約300回光束(Lm)2000明るさ(Lm)2000~100照射距離(m)227連続点灯時間(時間)2~20落下耐久(m)2
注意
※点灯時高温になる為、使用しない場合はスイッチロック推奨
※点灯時、レンズ下向きの縦置き不可

商品説明動画

GENTOS TX-3000R点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする