本体
ジェントスのフォーカス機能付き高耐久ハンディトーチ アウルシリーズ単3アルカリ電池×2本使用で370ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現テールスイッチでON/OFFストラップ、テスト用電池付属