曜日別特売
GK-103RW キーライト 充電式 GENTOS 24911409

本体

GK-103RW キーライト 充電式 GENTOS 24911409
GK-103RW キーライト 充電式 GENTOS 24911409
GK-103RW キーライト 充電式 GENTOS 24911409
GK-103RW キーライト 充電式 GENTOS 24911409

キーライト 充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24911409品番GK-103RW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ジェントスのキーライト 充電式
点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
キーリング付属

用途1m落下耐久明るさ(Lm)50~5電源専用リチウムポリマー充電池3.7V100mAh(内臓)シルバー付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする