オーム電機
レールライト ライティングダクト用 E11口金
商品レビューを投稿する
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
寸法(mm)
アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
アーム:長さ約342、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24911549
品番
ORL-E1101-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
ライトの向きを自由に動かせます
E11口金
電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途
屋内用
寸法(mm)
アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
色
ホワイト
質量(g)
約115
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100 MAX
口金
E11
使用電球
白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
注意
※本製品は、別売のライティングダクトに取り付けて使用する専用器具です。指定以外の方法で使用すると、器具の落下や感電、けがのおそれがあります。
※電球は、器具に記載されているワット数を超えたものは使用しないでください。火災の原因となります。