ORL-E1102-K レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機 24911576

ORL-E1102-K レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機 24911576
ORL-E1102-K レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機 24911576

レールライト ライティングダクト用 E11口金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
寸法(mm)アーム:長さ約342、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
アーム:長さ約342、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
内容量1個注文コード24911576品番ORL-E1102-K
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
ライトの向きを自由に動かせます
E11口金
電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)

用途
屋内用
寸法(mm)アーム:長さ約342、ソケット:外径約Φ35、長さ約50ブラック質量(g)約180電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
注意
※本製品は、別売のライティングダクトに取り付けて使用する専用器具です。指定以外の方法で使用すると、器具の落下や感電、けがのおそれがあります。
※電球は、器具に記載されているワット数を超えたものは使用しないでください。火災の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする