TSC(旧多久販売)
冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外径×厚さ 銅管(mm)
6.35×0.8、12.70×0.8
6.35×0.8、9.53×0.8
6.35×0.8、12.70×0.8
9.53×0.8、15.88×1.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24912495
品番
NT-P24DT
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!
液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!
高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!
保温材20mmタイプよりも低コスト!
狭い場所での施工性UP!
種別
冷媒:2種
材質
銅
長さ(m)
20
最高圧力(MPa)
4.3
外径D2(Φmm)
【保温材】70
冷媒
R22/R410A/R407C/R404A/R507A/R32等
保温材厚(mm)
(T1)8×10+(T2)6
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、12.70×0.8
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません