曜日別特売
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730

 

VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730
VPF-S50 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ 24912730

真空保存フードシーラースリム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24912730品番VPF-S50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。

付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。仕様脱気力:約50(kPa)適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレンホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
注意
※別売専用ロール・専用袋は、「VPE‐○○○」と記載してある商品をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24912730
2024-07-03
用途: ホップの真空パック
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

連続使用しても問題なく、良い商品と思います。袋に思いっきり詰めるとシールしづらくなりますので、程々の量で我慢しましょう

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする