8704892 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 24912976

8704892 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 24912976
8704892 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 24912976
8704892 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 24912976
8704892 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 24912976
8704892 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 24912976
8704892 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 24912976
8704892 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 24912976

ソーラーLEDストリングライト 50球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色カラフル
内容量1個注文コード24912976品番8704892
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ソーラー充電方式だから設置がカンタン
50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が
多彩な8パターンの点灯モードを搭載
夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。
ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。

用途
夜を美しく演出するイルミネーションのセット
材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他質量(g)約460スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択)電源ソーラーパネルコード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4)寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5光源LED×50球バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本LED色カラフル全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む)バッテリー電圧(V)1.2保証期間3ヶ月間ソーラーパネル出力2V、100mA充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる)バッテリー容量(mAh)400充電方式太陽光充電感知方式光センサーピッチ(cm)電球間隔:約15点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
注意
※防滴設計ですが、強い雨の時などは、ソーラーパネル部分にビニール袋などを被せるなどして防いでください。
※スイッチOFF時でも充電できます。
※初期設置時には、ソーラーパネルの電源スイッチをOFFにして、太陽光に向けて2日間程充電してください。
※内蔵の充電池を交換の場合は市販の同等品をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24912967
2023-11-01
用途: イベントの飾り付け
サービス業

解く時が大変で、土に差し込んだ後、ポールがすぐ折れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする