曜日別特売
26921 木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐 RELIEF 24914785

 

26921 木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐 RELIEF 24914785
26921 木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐 RELIEF 24914785

木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24914785品番26921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。
バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。

適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど適合板厚(mm)30材質(刃)SKS2主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)材質(ドリル)ハイス鋼適合替刃26922センタードリル径(Φmm)7穴あけ能力(Φmm)30~150
注意
※正回転専用です。
※チャックはΦ10mm以上の機種で御使用ください。
※両側から穴あけすることにより、最大板厚30mm~50mmまで穴あけ可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24914785
2019-07-03
用途: 自作の木で作った机の天板にΦ39の穴を開けるため

厚み25mmの集成材ですが、何なく開けることができました。カッターの腕部分に穴の大きさを示す目盛りが付いているのですが、あくまで目安程度で、目盛りを39mmに合わせて、穴を開けると、実際は2~3mm大きい穴が開きました。不要な木で試しておいて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24914785
2018-11-23
用途: 木工作業、円の切り出し
教育・研究機関

両刃なので、中心から均等にしないと正確な円がとれない。そのためにも、メジャーの目盛りをもっと細かく刻んでほしい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする