SUGICO(スギコ)
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
30
25
30
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24917000
品番
TO-239-32
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
用途
配管継手
呼び径(A)
30
材質
ポリプロピレン
形状
ニップル
寸法A(mm)
62
接続ねじ
R 1-1/4 × R 1-1/4
寸法B(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材