W210-3DX-1-S アクセルパンツ Pearl Izumi 24920676

W210-3DX-1-S アクセルパンツ Pearl Izumi 24920676
W210-3DX-1-S アクセルパンツ Pearl Izumi 24920676

アクセルパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24920676品番W210-3DX-1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

コーディネートが華やかになる杢柄のカラーパンツ。
パッドには柔らかなクッション性と身体と一体化するフィット感、高い通気性によるムレのない着用感の新型パッド「3D-X for Ladies」を搭載しました。
締め付け感が少ないラッセルテープの滑り止め
夜間の視認性を確保する 両脚後部の再帰反射
腹部の締め付けを抑える仕様
ずり下がりを防ぐ腰部内側の滑り止め仕様
3D-エックスパッド(女性用)/着用感の少ないフィット感と柔らかなクッション性を両立させたハイパフォーマンスパッド
夏に最適な涼しい機能。太陽光を反射して衣服内温度の上昇を抑制。
汗を吸い、瞬時に乾かす素材
いやな臭いの発生を抑える素材
ずり下がりを防ぐ腰部内側の滑り止め仕様
夜間の視認性を高める光を反射させる素材

アスファルトサイズS身長(cm)150~155ウエスト(cm)57~63ヒップ(cm)82~90バスト(cm)76~84脚長(cm)65~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする