曜日別特売
2087 ヘッドライトクリアDXコーティング ウイルソン 24922094

 

2087 ヘッドライトクリアDXコーティング ウイルソン 24922094
2087 ヘッドライトクリアDXコーティング ウイルソン 24922094

ヘッドライトクリアDXコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(50mL)注文コード24922094品番2087
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。
仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。

使用方法
【下地クリーナー】
1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。
2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。
3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。
4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。
【DXコーティング】
1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。
2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。
用途自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護セット内容下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※輸入車や表面硬度の低いプラスチックへの使用は、キズが入る恐れがあるので、必ず目立たない箇所で試してから使用して下さい。
※使用箇所の状態によっては、充分な効果が得られない場合があります。
※施工表面が着色されている場合、凹凸仕上げの場合は使用しないでください。
※ボディ、バンパー、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、メッキ部品などには使用しないで下さい。付着した場合は直ちに拭き取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする