曜日別特売
EDHUR7083D3AGL DH-UR708-3D ハブダイナモ 3.0 W センターロック ディスクブレーキ用 (15 mm E-スルー) SHIMANO(シマノ) 24922347

DH-UR708-3D ハブダイナモ 3.0 W センターロック ディスクブレーキ用 (15 mm E-スルー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個仕様スポーク:#14、36H注文コード24922347品番EDHUR7083D3AGL
参考基準価格(税別)¥25,095販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ
ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ
外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル
重量も抵抗も軽いハブダイナモ
トレッキング、アーバンスポーツバイク向け
センターロックマウントタイプ

仕様スポーク:#14、36H寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5ブラック質量(g)平均:459(QRなし)軸長(mm)100電圧(V)6寸法P.C.D.(mm)左/右:62ホイールサイズ646 -716mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする