曜日別特売
EFDTY606LML3 FD-TY606-L TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード SHIMANO(シマノ) 24922724

FD-TY606-L TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード24922724品番EFDTY606LML3
参考基準価格(税別)¥1,723販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:16T

仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ:16TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:63-68チェーン長(mm)48.8ギヤ歯数46T適合チェーンHG 8/7/6スピード
注意
※バンドアダプターは付属いたしません、フレームへの取り付けにはバンドアダプターは不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする