曜日別特売
EFHM8110C FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピード SHIMANO(シマノ) 24922837

FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24922837品番EFHM8110C
参考基準価格(税別)¥17,356販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
O.L.D.: 142 mm

仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72ブラック質量(g)平均:305シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右: 61/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする